AD135AHR POPリベット AD-AHR 大阪魂 59512130 AD135AHR POPリベット AD-AHR 大阪魂 59512130 AD135AHR POPリベット AD-AHR 大阪魂 59512130

POPリベット AD-AHR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3個) 注文コード 59512130 品番 AD135AHR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法H(mm)17.5 寸法L1(mm)20.0max リベットNO135 寸法L2(mm)16 寸法P(mm)4 寸法M(mm)7.3 引張強度(N)8500 リベット呼径D(mm)10.2 加工物穴径(mm)10.6 推奨締結板厚(mm)4.0-8.0 剪断強度(N)10500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする