FX-MG-TPDS 2×7° 超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDS OSG(オーエスジー) 59532183

超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は刃径・材質など250種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
刃径(Φmm)
2
材質
コバルトハイス
注文コード
59532183
品番
FX-MG-TPDS 2×7°
参考基準価格(税別)¥26,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

FXコーティングにより高能率、長寿命を実現しました。
一般材から焼き入れ鋼まで幅広い対応が可能です。

材質
コバルトハイス
刃数
2
全長(mm)
50
刃長(mm)
6
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
2
表面処理
FXコーティング
ねじれ角(°)
30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする