大阪魂
3カ-B #0-3(+)Sタイプナベ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10000個)
注文コード
59543535
品番
2.0X3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,290
販売価格(税別)
¥
27,536
バスケットに入れる
長さ(mm)
3
呼び
2
表面処理
3価黒クロメート
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴