日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)の 溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)の 溶接棒軟鋼・高張力鋼用
極低水素系被覆アーク溶接棒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20kg)
注文コード
59559675
品番
CT-16CR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
極低水素系全姿勢溶接棒で、耐割れ性及び機械的性質に優れ、中・厚板の溶接に適しています。
COR-TEN鋼の中・厚板に適しております。
棒径(Φmm)
4
棒長(mm)
400
寸法(mm)
(製造)4.0
色
白/黄
区分
(鋼種)W
伸び(%)
30
引張強度(MPa)
560
耐圧力(MPa)
500
吸収エネルギー(J)
(0℃)240