曜日別特売
3X25 3カ-B (+)B0サラ 大阪魂 59563860

 

3X25 3カ-B (+)B0サラ 大阪魂 59563860
3X25 3カ-B (+)B0サラ 大阪魂 59563860
3X25 3カ-B (+)B0サラ 大阪魂 59563860

3カ-B (+)B0サラ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(74個)
長さ(mm)25
呼び3
内容量1セット(74個)注文コード59563860品番3X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
¥667
長さ(mm)
25
呼び
3
十字穴番号
2
呼び径
3
寸法d(mm)
3
山数
(25.4mmに付き)24
寸法Q(mm)
1.43
寸法k(mm)
1.75
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(mm)
6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする