大阪魂
3カ-W (+)B0アプセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット(8個)
1セット(22個)
1セット(8個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(8個)
注文コード
59566310
品番
6X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
十字穴番号
3
呼び径
6
寸法d(mm)
6
山数
(25.4mmに付き)14
寸法S(mm)
10
寸法Q(mm)
2.86
寸法k(mm)
3.5
寸法m(mm)
6.3