曜日別特売
6X20 3W-ZEC (+)B0アプセット 大阪魂 59606806

※寸法図

6X20 3W-ZEC (+)B0アプセット 大阪魂 59606806
6X20 3W-ZEC (+)B0アプセット 大阪魂 59606806

3W-ZEC (+)B0アプセット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(350個)
長さ(mm)20
内容量1セット(350個)注文コード59606806品番6X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,099
販売価格(税別)
6,454
長さ(mm)20十字穴番号3呼び径6寸法d(mm)6山数(25.4mmに付き)14寸法S(mm)10寸法Q(mm)2.86寸法k(mm)3.5寸法m(mm)6.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする