TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 筆記用具
TAKAGI(高儀)の マーカー/蛍光ペン
TAKAGI(高儀)の 工業用マーカー/アートマーカー
極上ペイントマーカー 極太
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59620417
品番
PMK-J-WA#25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ほかにはない書き味を実現 。
商品タイプ
使い切り本体
線幅(mm)
約5
用途
金属・プラスチック・ガラス・木材などのマーキングに 。建築・工業用。
インク色
青
インク
不透明・油性
線の太さ
極太