曜日別特売
10/25より値下げ!現場を応援
- 安全反射ベスト 伸縮 タスキタイプ モノタロウ 59639365

 

- 安全反射ベスト 伸縮 タスキタイプ モノタロウ 59639365
- 安全反射ベスト 伸縮 タスキタイプ モノタロウ 59639365
- 安全反射ベスト 伸縮 タスキタイプ モノタロウ 59639365
- 安全反射ベスト 伸縮 タスキタイプ モノタロウ 59639365
- 安全反射ベスト 伸縮 タスキタイプ モノタロウ 59639365
- 安全反射ベスト 伸縮 タスキタイプ モノタロウ 59639365
モノタロウ

安全反射ベスト 伸縮 タスキタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
色ブラック
内容量1本注文コード59639365品番-
販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)値下げ
¥599
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

伸縮ゴム素材の反射材付安全ベスト(タスキ)です。
従来の安全反射ベストやタスキと異なり、伸縮するので脱着時や着用時の体に動きをスムーズかつ快適にしてくれます。
サイズも体に合うように4つのアジャスターを使って調整できる優れものです。
着脱は正面のバックル1個で簡単。
また折りたたみやすくコンパクトに持ち運びできます。
蛍光テープで昼間も目立ちます。

用途
警備、通勤通学、自転車乗車時など
色
ブラック
材質
(本体)ポリエステル/ゴム、 (反射材)ガラスビーズ
幅(mm)
48
テープ幅(mm)
(反射材)20
着丈(cm)
40~60
材質(調節バックル)
POM
胴回り(cm)
約118まで
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※保管の際は、直射日光の当たる場所や高温多湿の場所、火の気のある場所は避けてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-09-26
用途: 夜間のバイク乗車に
飲食業

素材は伸縮性があり、長さ調節も容易なので使いやすいです。着脱もしやすいです。
オレンジと黒を購入しましたが、服装との兼ね合いで黒を使いがちです。反射材部分は同じなので、問題はないかと思いますが。

2026-10-27
用途: 現場で
建設業・工事業

以前から購入している商品ですが、軽量で作業がしやすいので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト・タスキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする