- 18-0 ボウル型ワインクーラー  9L SHIBUKI 59669088

18-0 ボウル型ワインクーラー 9L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード59669088品番-
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
高さ(mm)223質量(g)1080容量(L)9口径(Φmm)360底径(Φmm)167.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする