ELPA
ELPAの 電球
ELPAの LED電球
ELPAの ナツメ球タイプLED電球
LEDナツメ形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59715503
品番
ELN-01B(L)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
LEDナツメ球。
消費電力が少なく、球切れの心配がありません。
屋内装飾照明に最適です。
全長(mm)
45
電圧(V)
100
消費電力(W)
約0.5
口金
E12
電球形状
ナツメ球
バルブ径(Φmm)
20
光色
電球色
電球の種類
LED
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
59715503
ELN-01B(L)
59715363
LDT1L-G-E12-G101
LED電球 ナツメ球タイプ
ELPA
1個
¥
778
税込
¥
856
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です