ELN-01B(W) LEDナツメ形 ELPA 59715512

LEDナツメ形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59715512 品番ELN-01B(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

LEDナツメ球。
消費電力が少なく、球切れの心配がありません。
屋内装飾照明に最適です。
光源にLEDを使用していますので、鮮やかな発光色で、長寿命です。
熱を持たず、消費電力が少ない省エネタイプです。

全長(mm)49 種類屋内用 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)約0.5 口金E12 電球形状ナツメ球 バルブ径(Φmm)20 光色ホワイト 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする