ELN-02B(R) LEDナツメ形 ELPA 59715564

LEDナツメ形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59715564 品番ELN-02B(R)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

LEDナツメ球。
消費電力が少なく、球切れの心配がありません。
屋内装飾照明に最適です。
光源にLEDを使用していますので、鮮やかな発光色で、長寿命です。
熱を持たず、消費電力が少ない省エネタイプです。

全長(mm)49 種類屋内用 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)約0.5 口金E17 電球形状ナツメ球 バルブ径(Φmm)20 光色レッド 電球の種類LED

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
59715564 ELN-02B(R) 59715415 LDT1R-G-E17-G114 LED電球 ナツメ球タイプ ELPA LED電球 ナツメ球タイプ ELPA 1個 778 税込856 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする