厚みが変わるPCバックパック/リサイクル/LGY

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59726339 品番CB-285LGY
参考基準価格(税別)¥10,690 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

100%再生ポリエステルを使用、
正面ポケットには、小物収納に便利なメッシュポケット付き
キャリーバッグに乗せられる背面テープループ付き
<ご使用上の注意>
本製品は過度の衝撃から機器の保護を保証するのものではありません。
縫製品のため表記サイズや重量が実際の製品と異なる場合があります。
機器本体の破損や故障、データ類の損失につきましては責任を負いかねますのでご了承ください

材質外生地/再生ポリエステル、内生地/ポリエステル、テープ/PP 本体質量(g)780 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×130×410 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×20×380

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする