防災リュック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59727495 品番mono074-bk
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

約721gの軽量設計で女性や高齢者も背負いやすい、防災用バックパック。
容量23Lながらコンパクトで動きやすく、上下に動くチェストベルトで体にしっかりフィットします。
防滴・防汚仕様で雨や泥から中身を守り、反射板付きで夜間も安心。
自立する設計で床置きでも倒れにくく、非常時にすぐ取り出せます。

用途防災リュック 寸法(mm)メイン収納部:325×155×450、ファスナー付きポケット:280×240、メッシュポケット(2箇所):140×115、左ポケット:120×160、右ポケット:100×80 ブラック 質量(g)720 内容量(L)23 素材ターポリン PVC/ ポリエステル
注意
※こちらの商品は「リュック単体」で販売しております。防災グッズ・避難セットは含まれておりませんので、あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする