LOCTITE EA 11C

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1箱(113.3g×10本)
注文コード
59733330
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥115,600販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
¥92,980

2液タイプの汎用エポキシ系接着剤・シール剤です。

用途
金属、ほとんどのプラスチック、木材に使用可能です。主剤と硬化剤を混合後室温で硬化。機械加工や研磨が可能。高い耐久性があります。
色
黒
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする