付属品専用充電ケーブル(30cm)、Φ3.5オーディオケーブル(1.2m)、取扱説明書/保証書
色ライトカーキ
質量(g)約179
電源(V)DC 5(USB給電)
出力class2
接続方式Bluetooth規格:Ver.5.3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×76.7×190
保証期間6ヶ月間
動作範囲10m
充電時間(時間)約3.5
駆動方式ダイナミック方式
再生周波数(Hz)20〜20000
バッテリー容量(mAh)リチウムポリマー電池300
インピーダンス(Ω)32
ドライバーユニット(Φmm)40
周波数帯域(GHz)2.4(2402MHz〜2480MHz)
再生時間(時間)約30(音楽再生)
対応コーデックSBC/AAC
対応プロファイルBluetooth:HFP、A2DP、AVRCP