ディテールブラシ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59822397 品番593395
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

気になる細かい箇所のお手入れに丁度よいサイズのブラシ3選!!
毛先が柔らかく、対象物を傷つけにくい素材
車のエアコンの吹き出し口、エンブレム、シートの隙間、ホイールのナット穴など、
手が届きにくい箇所のホコリや汚れを取り除くのに適しています

用途洗車用品/車内清掃 全長(mm)230 質量(g)25 タイプ2WAY 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする