593397 ディテールブラシ JET INOUE(ジェットイノウエ) 59822415

593397 ディテールブラシ JET INOUE(ジェットイノウエ) 59822415
593397 ディテールブラシ JET INOUE(ジェットイノウエ) 59822415
593397 ディテールブラシ JET INOUE(ジェットイノウエ) 59822415
593397 ディテールブラシ JET INOUE(ジェットイノウエ) 59822415
593397 ディテールブラシ JET INOUE(ジェットイノウエ) 59822415

ディテールブラシ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード59822415品番593397
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

気になる細かい箇所のお手入れに丁度よいサイズのブラシ3選!!
毛先が柔らかく、対象物を傷つけにくい素材
車のエアコンの吹き出し口、エンブレム、シートの隙間、ホイールのナット穴など、
手が届きにくい箇所のホコリや汚れを取り除くのに適しています

用途洗車用品/車内清掃全長(mm)95質量(g)12タイプショート危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする