※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ACアダプタユニット(APシリーズ LED式小形表示灯)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59863921 品番AP6-016D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,875
この商品は使用電圧など5種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)38 端子形状M3ねじ 定格絶縁電圧(V)AC250 絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部:100以上(DC500Vメガにて) 定格使用電圧(V)AC100/110

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
59863921 AP6-016D 06916323 AP6-016D ACアダプタユニット(APシリーズ LED式小形表示灯) IDEC(和泉電気) ACアダプタユニット(APシリーズ LED式小形表示灯) IDEC(和泉電気) 1個 2,698 税込2,968 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06916332
2015-10-13
用途:
電源表示灯(他社品の代替)

現行品との代替にて支障はなかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする