滅菌パウチ付帝切ドレープ R2130

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) 注文コード59909675 品番00050921
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

メインドレープとパウチドレープを一体化させた、滅菌済帝王切開用ドレープです。
緊急時にもすぐに対応ができ、迅速な処置が行えます。
パウチにより、羊水・血液などで床を汚染することなく手術ができます。
R2130のメインドレープは撥水加工です。

寸法(cm)(メインドレープ)210×300、(穴・台形型)上辺10・下辺20×長さ24、(パウチドレープ)上辺55・下辺75×長さ65 付属品オイフテープ4枚 材質不織布 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000049 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする