オオサキメディカル
オオサキメディカルの 処置・手術
オオサキメディカルの 手術室用品
オオサキメディカルの 手術用ドレープ
滅菌パウチ付帝切ドレープC
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5枚)
注文コード
59909684
品番
00050919
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
メインドレープとパウチドレープを一体化させた、滅菌済帝王切開用ドレープです。
緊急時にもすぐに対応ができ、迅速な処置が行えます。
パウチにより、羊水・血液などで床を汚染することなく手術ができます。
寸法(cm)
(メインドレープ)210×300、(穴・異形型)最大幅25×最大長20、(パウチドレープ)72×72・穴42
材質
不織布
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X10001000048
医薬品医療機器等法
一般医療機器