代表画像
タンガロイ
転削用チップ OWMT05T3-MM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
59959798
品番
OWMT05T3AFER-MM AH3225
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
【APMX】3、【BS】1、【IC】12.42、【RE】0.8、【S】4.5、【fz(max)】0.35、【fz(min)】0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応