代表画像
タンガロイ
転削用チップ OWHT05T3-MW
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
59959816
品番
OWHT05T3C07AFER-MW AH3225
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
【APMX】3、【BS】3.7、【IC】12.4、【S】4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応