代表画像
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
転削用チップ SWMT1506U-MM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
59959825
品番
SWMT1506UER-MM AH3225
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
【APMX】2、【IC】16.27、【LE】16.27、【RE】2、【S】6.8
RoHS指令(10物質対応)
対応