代表画像

SWMT1506ZER-MT AH3225 転削用チップ SWMT1506Z-MT タンガロイ 59959850 SWMT1506ZER-MT AH3225 転削用チップ SWMT1506Z-MT タンガロイ 59959850

転削用チップ SWMT1506Z-MT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード59959850 品番SWMT1506ZER-MT AH3225
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様【APMX】2.5、【IC】15.925、【LE】15.93、【RE】2、【S】6.8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする