代表画像
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ SECN/SEEN/SEKN 1203
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
仕様
【AN】20、【APMX】4、【BS】2.4、【IC】12.7、【S】3.18
注文コード
59959938
品番
SEEN1203AGTN AH3225
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【AN】20、【APMX】4、【BS】2.4、【IC】12.7、【S】3.18
RoHS指令(10物質対応)
対応