BN500BW2K BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 直接取付用) IDEC(和泉電気) 59968876

BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 直接取付用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個端子ねじM16極数2P端子間ピッチ(mm)57注文コード59968876品番BN500BW2K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
取付方式直付け結線方式ネジ極数2P端子ねじM16端子間ピッチ(mm)57定格電流(JIS)(A)430定格電流(IEC)(A)430仕様ねじ締め形定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2500定格電流(UL)(A)500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする