IDEC(和泉電気)
BLPシリーズ ターミナルブロック
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
内容量
1個
極数
3P
取付方式
プリント基板
注文コード
59977854
品番
BPL123
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
この商品は
極数・取付方式
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
プリント基板
結線方式
ネジ
極数
3P
端子ねじ
M3.5
端子間ピッチ(mm)
10
定格電流(JIS)(A)
15