Enhance65B(25)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60068255 品番-
販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

対ビックゲーム用ロッド
近年、東京湾を始めとしたコノシロパターンが全国各地で盛り上がりを見せています。
エンハンス65B+はボートからのコノシロパターンから陸っぱりのビックベイトシーバスの両方を快適に使える
2レングスを設定しました(2in1 system)。
また、海外の主線力であったLatebloomings510+よりも更に3段階ほど強くなったエンハンス65B+は
パプアンバスやピーコックバス、トーマンなどパワフルな魚たちとも真っ向勝負できるロッドとなりました。
海外ではどんなターゲットがヒットしてくるかわからない魚を受け止められるポテンシャルをEnhance65B+は持ち合わせています。

仕様PE:#3-#8号 全長6.5-7.5ft 質量(g)キャスト:35 - 200、ロッド:175(6.5ft) 199(7.5ft) 備考TitaniumSiC-Sガイド 継数(本)4+1 仕舞(cm)62

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥818 / 税込 ¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,164 / 税込 ¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする