Ghibli80S(25)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60068271 品番-
販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

?ヒラマサ・キハダのバーサタイルキャスティングロッド
日本のオフショアキャステングゲームのターゲット ヒラマサ、ブリ、キハダ、GTを視野に入れたキャステングロッドです。
4ピースから形成されるGhibli80Sは最良のバランスを求めて設計したことで 軽量ながらも
トランスセンデンスの オフショアロッドシリーズの中で最高クラスの強度を実現しました。
どんなモンスターがヒットしても安心してロッドに自身のパワーを委ねられます。
ライトウエイトの30gくらいのルアーから100gくらいまでのルアーを快適にキャスト、操作することが可能です。
それでいて20kgクラスのヒラマサや大型のキハダもコントロール可能な 懐の深さがあります。
マルチピースロッドだからこそ味わえるパフォーマンスを体感してください。

仕様ガイド:Titanium, Sic mix、ライン:PE#4 - PE#6 全長8.0ft 質量(g)265、ルアー:40-100 最大ドラグ(kg)10 仕舞(cm)62-75

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする