Botia60S+は6.0ftから7.6ftに可変可能なマルチピースロッドです。
高弾性カーボンを組み合わせたブランクスは驚くほどの飛距離と現行のパワー表記では説明できないトルクと復元力を発揮します。
Rev1.0より継ぎを見直し、グリップデザインを変更、ベントカーブをよりレギュラーに寄せることで新たなボティアとして生まれ変わりました。
ティップはバスロッドでいうMLクラスですが、バットセクションはMほどの強さがあります。
そのためジグヘッドや軽量ジグから、10gのミノー、15gのバイブレーションなどが軽快にキャスト可能です。
Botia60Sのターゲットは15〜50cm程度の魚ですが、想定範囲外の大物が掛かった時に、驚異のパワーでランディングまで持ち込める強さがあります。ティップにハードソリッドカーボンを採用しておりパックロッドだと感じさせない繊細さも持ち合わせています。
ブラックバスからシーバス、海外ライトプラッキングまでユーザーの使い方次第で、大きな味方になってくれるロッドです。