Naraen70S

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60068341 品番-
販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

the クロマグロタックル
クロマグロをキャッチするためにマルチピースロッドのノウハウを詰め込んで作られたクロマグロロッドがNaraen70Sです。
クロマグロは個体数が増え、ヒットまで持ち込めるチャンスが増えてきました。
しかし、ターゲットがターゲットだけにアングラーを選ぶイメージがあると思います。
そんなターゲットに挑むべく、Naraen70Sは体格がよくなくても長時間ファイトに耐えられるブランクス設計になっています。
Naraen70Sはこれからクロマグロに挑戦したいと思っているアングラーにこそ手に取ってほしいロッドです。
ただ硬いだけのブランクではなく、PE10号からPE12号までをしっかりと振り抜いてキャスト可能なだけではなく、
身体が大きくない、筋肉量が少ない人でもモンスタークラスに挑めるロッドです。
他社のロッドに満足していないクロマグロアングラーや、ショートロッドが欲しい
アングラーにもおすすめできるクロマグロロッドがNaraen70Sです。

仕様ライン:PE#8-#15 全長7ft 質量(g)キャスト:最大300 グリップ長さ(mm)823 仕舞(cm)139 ドラグ力(Kg)20 (Angle 60°)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする