Mareflipp102S+(24)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60068350 品番-
販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

オールラウンドロックショア
マーレフリップは2in1システムを採用しており瞬時にレングスを変更すことができます。
ヒラスズキ狙いに11.1ft、青物狙いには10.2ftを想定して設計しました。
#5-1と#5-2。長短2種類のバットセクションが付属しており、双方ともガイドがついておりません。
このシステムによりラインを結び替えることなく長さ可変が可能になりました。
長さだけでなく体感のパワーや硬さも可変するのでもはや2種類のロッドと言っても過言ではありません。
マーレフリップは不意の大型青物に負けないパワーとヒラスズキのショートバイトを
弾かない繊細さを併せ持ったブランクスに仕上げています。荒天時のキャストが基本となる
磯ゲーム。逆風横風時でのキャストの振り抜き感、高い足場、強烈なうねり時での操作性は
Empinado91S+と同様にこだわりました。テストではヒラセイゴからランカーヒラスズキ、
ヒラマサやタマン、スジアラ、バラハタ、カスミアジなど様々なターゲットをキャッチしています。

仕様PE:#1.5-#4 全長10.2, 11.1ft 質量(g)キャスト:12-85(cast max : 130、ロッド:299-320 備考Titanium SiC 継数(本)6+1 仕舞(cm)64

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥818 / 税込 ¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,164 / 税込 ¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする