ShoreR94S(24)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60068359 品番-
販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980

限界に挑み続ける
ShoreR94Sは対ロックショア用ビックゲームロッドです。
ShoreR94Sは吐?喇列島・屋久島・佐渡・ガボン共和国と様々なフィールドでテストを行いました。
GTやイソマグロ、ヒラマサを狙うためのロッドです。
岸からのビックゲームは遠征が基本となります。 飛行機に乗り、フェリーで離島に渡り、地磯を歩き回ります。
6年間テストでは数えきれない程の辛く悔しい思いをしながらもそれを一瞬で吹き飛ばす程の最高の瞬間も味わいました。
限られた時間、チャンスの中で少しでも可能性を上げるため、ランガンは当然、時には島すらも変え、自ら魚へ近づいていく。
マルチピースロッドのメリットをShoreR94Sで感じてほしい。
ShoreR94Sは軽快なキャストフィール、快適さを持ちあわせています。悪条件下でもモンスターに向かって挑み続けることができます。
ロッド全体に適度の張りを持たせているので シンキングミノーやシンキングペンシルを操作する快適さはピカイチ。
ルアーに命を吹き込むことができます。タフで過酷な夢を追うビックゲームの相棒として改良に改良を重ねて完成したロッドが ShoreR94Sです。

仕様PE:#5-#10 全長9.4ft 質量(g)キャスト:70-130(キャストMAX180、ロッド:393 備考チタンガイド、SiCガイド混合(TKTTG,TKLSG,TKWSG) 継数(本)4 仕舞(cm)77

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする