Empinado91S+

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60068411 品番-
販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

磯ヒラケ?ームに新たな革命を
ヒラスズキゲームを楽しむために必要とされたのがロッドの携行性です。
マルチピースロッドにすることによってロッドをバッグや体に装着することができ、両手を空けた状態で釣り場へエントリーすることができます。
これは沖磯へのアクセスへも両手で泳いでエントリーが可能であるため、圧倒的な遊泳力と安全マージンが広がります。
磯ヒラゲームは、アクセスの容易ではないフィールドが多く、山道や崖、藪を経由して釣り場に行くことが当たり前の釣り。
その際、両手を空けた状態で歩くことが何よりも安全。さらに、こういった道をあるく際、ロッドへのダメージはかなり大きいと言えます。
エンピナードは防水バッグや簡易的なロッドケースや専用のロッドケースなどに収納することによって
ロッドへのダメージを極限まで削減することができます。
ヒラスズキゲームに必要な基本性能をしっかりとマルチピースロッドに詰め込み、
これからヒラスズキを始めるアングラーから玄人まで納得出来る1本がEmpinado91S|108Sです。
Empindado91S+は、磯ヒラスズキゲームに特化して開発されたロッドです。
そのため、ヒラスズキ釣りに必要ないものは徹底的に排除しました。その結果、圧倒的なバランスの良さを実現し、携行性だけではなく、
飛距離、ピンポイントキャスト性能、バラシ率の激減など非常に使いやすい最高のヒラスズキロッドが誕生しました。
開発時、青物や根魚でのテストを行っていますが、これらを視野にいれるとまた違った設計思想になるため、
Empinado91S+はあくまでも磯でヒラスズキを釣るために作られたロッドに仕上げました。

仕様PE:#1.2-#3 全長9.1ft 質量(g)キャスト:12-56、ロッド:212 備考チタンガイド、SiCガイド混合(TKTTG,TKLSG,TKWSG) 継数(本)6 仕舞(cm)60

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥818 / 税込 ¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,164 / 税込 ¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする