Eta quattro

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60068438 品番-
販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

TRANSCENDENCEのオフショアロッドの第二弾。Eta quattro65B+(イータクワトロ)。
Laulau83GT-Sをリリースしてから開発に取り組んで4年たち、ようやく形になってきたのがEta quattro65B+です。
このベイトのジギングロッドは国内外のオフショアの遠征を前提に組み上げたマルチピースロッドです。
Eta quattroはスーツケースでの携行性を最優先に考慮。仕舞寸法は700mm。預け入れ荷物に収納可能なサイズに仕上げました。
通常の機内持ち込みサイズに収める必要のあるフィールドが少ないため、このような判断になりました。
EQ65B+はスローピッチジャークにおいて必要なジグの操作性と感度に開発重点を置き、開発を進めてきました。
EQ65Bが求められるフィールドは主に遠征先であり、シャローからディープまで条件は様々です。
その様々なシチュエーションに対応する必要性がある中で、マルチピースロッドだから出来ることがあります。
EQ65B+はあくまでも腕の延長線上にある指揮棒のようなもの。
ジグまでつながるラインをうまくメンディング出来る操作性と軽快さ、そしてジグのウエイトに素直に追従し、
抵抗に応じてジグを自然に動かすことの出来る反力がEQ65B+のブランクスにはあります。
EQ65B+は組み合わせで6ft、6.5ft、7.4ft、7.9ftに長さを可変させることが出来ます。
シャローから中深海までを幅広くこなし、ロングフォールジャークが必要なシチュエーションではロングフォールにも対応可能です。

仕様PE:#0.8-#3、、ガイド:チタン、SiC複合ガイド、トップガイド:チタントルザイト採用 全長6.0, 6.5, 7.4, 7.9ft(変則3-4ピース@4パターン) 質量(g)ルアー:50-400、ロッド:150-187 仕舞(cm)70

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする