Gallupa86B

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60068456 品番-
販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

根に固執するターゲットを引き剥がせ
Galupa86B(ガルッパ86B)は8.6ftと9.5ftに可変することができるハードロックショアベイトロッドです。
Galupa86Bは日本全国のロックフィッシュやタマンのような根に固執するゲームフィッシュを力でねじ伏せることができるロッドです。
ブランクス設計はロックショアゲームに必要な全体的な粘りと張りを両立させたブランクスにしあげました。
張りがあるティップセクションが根がかりをしっかりとかわすことができます。
また、ロックフィッシュ特有のトルクフルな突っ込みをロッド全体が受け止め、主導権を渡しません。
フッキングした瞬間から「やるか」「やられるか」の戦いを制するために開発しました。

仕様PE:#2-#5号 全長8.6ft 質量(g)キャスト:4-100、ロッド:237 継数(本)6 仕舞(cm)58

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥818 / 税込 ¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,164 / 税込 ¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする