Trapa77B+

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60068481 品番-
販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

日本国内のあらゆる雷魚フィールドをこの1本で
Trapa77B+は、雷魚ゲームに 求められるあらゆる要素を詰め込んだ可変レングスマルチピースロッドです。
フロッグメーカーであるOLD NORTH BUTTさんとの共同開発により、テスト開始から5年の歳月を経てようやく完成に辿りつきました。
雷魚ゲームのステージとなる フィールドは千差万別。 広大な沼から軽く飛び越えられそうな細い水路までが対象になる規模的要素に加え、
カバーの種類や生育状況によっても状況は刻々と変化していきます。
トラーパ66/77B+は、「一本で多くのフィールドを攻略できる雷魚ロッド」を具現化すべく、
様々な地域のあらゆるタイプのフィールドでテストを重ね完成しました。
フィールドの規模に合わせて使い分けられる 2つのレングスとマルチピースによる携帯性、
そして何より、オープンからヘビーカバーまで 幅広く対応できるパワー設定をとことん追求しました。
また、過酷な状況下でも集中力を保つファクターとして、疲労感を軽減する高バランス設定にも拘りぬき軽快な操作性を実現しています。

仕様ライン:PE #6-#10 全長7.7ft 質量(g)216、ルアー:15 最大ドラグ(kg)フルドラグ 仕舞(cm)64.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥818 / 税込 ¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,164 / 税込 ¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする