ジェットセッター 60C BLK

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60070249 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

ジェットセッター60Cは、ベイトフィネス4ピース、しなやかで強い「世界」で釣りをするためのロッド。
奇跡ともいえるバランスとしなやかさ、何よりは釣りをする喜びを感じられる道具。
「ウルトラフェザー」は、さらに楽しさを昇華させるべく、軽量化し、デザインはヨーロピアンゴシックに。
60Cファンにも感じて欲しい、これから60Cを体験するアングラーに驚いてほしい、その思いを遂げるべく生まれた1本です。
1: 塗装を1行程省略し、カーボン地にそのままマットクリアで仕上げて軽量化
2: 新ガイドの採用による軽量化
3: グリップをEVAにするとともに、周辺構造変更による軽量化
(60C共通のコンセプト)
「しなやかで強く、細く華奢に見えるが、実際は芯にバネのような筋肉を備えた」
「これ、すごくいいデス。ペンシルとミノーを動かす、速く動かす、細かく動かすにとてもイイ」(ネルソン・ナカムラ)
ブラジルでアングラーの第一人者である、ネルソン・ナカムラにも絶賛され、プロトモデルの1本を寄贈するに至った。アリガトウゴザイマス。
ジェットセッターというパックロッドは、世界中の中型クラスの魚を釣るため、汎用性をあげたバーサタイルロッドシリーズです。
特に、この60Cマイクロタッチは、ベイトフィネスというカテゴリーに属するモデルで、使用する軽量なスプーンやスピナー、
またペンシルベイトやミノーなど速く細かな動きを必要とするルアーを得意とします。仕舞い寸法は50cmを専用ケースに。
仕舞い寸法を、機内持ち込み制限である、航空会社規定の最大全長の55cm以下とすることで、機内持ち込みを可能としました。
また標準的なトランクやボストンバッグなどに納めることも可能です。
ジェットセッターはあらゆる旅のマストアイテムとして、あなたを困らせることなく、常にあなたとともにあるでしょう。
そのコンパクトさとバーサタイルさが釣りを楽しむ機会を増やす、クオリティフイッシュと出逢うためのロッドパッケージング。
それがジェットセッターのコンセプトです。
南米・アフリカでの44日間のテストでは、最大で6キロのツクナレ・アスー(ピーコック種)、海では5キロクラスのスヌーク。
アロワナ、タライラ、ピーコック数種などのアマゾンの魚たち。アフリカでは小型種を。
日本においてはバス、シーバス、また小型プラグによるメバルフィッシングも非常に楽しい!使い方はアングラー次第です。
魚種はあなた次第で。

仕様使用ライン:〜2号(PE) 〜10lb(ナイロン、フロロカーボン)、使用ルアー:〜12グラム(推奨)
注意
※(取り扱いについて)
※ロッドのゆるみにご注意ください。各ロッドがしっかりと接続されていないと破損することがあります。パックロッド、マルチピースタイプとしては丈夫に作られていますが、あまりに大きな魚・強い魚と闘ったり、ラインを持って取り込む、無理な魚の抜き上げなどで鋭角に曲げる…など、負荷によっては破損することもございます。破損した場合は、ピースごと(ティップ、セカンド、サード、フォース…)に交換パーツが有償で用意しております。破損パーツを送ってくだされば、代引きにて交換パーツをお送りする予定です。また、つなぎ目にはロッドフェルールワックスなどを塗ると、ゆるみの防止や抜けづらくなることが少なくなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥818 / 税込 ¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,164 / 税込 ¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする