ジェットセッター 53CxS

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60070276 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月下旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

53シクロクロスは、ロードバイク、クロスバイク、そしてシクロクロス、シティサイクルまでの自転車乗り達のためのロッドパッケージングです。
小型魚から中型魚まで、何よりはどんな竿よりもコンパクトに、移動し遊ぶ。
そして、スピニングリールでもベイトリールでも装着できる稀有でユニークな道具を目指しました。

付属品専用ケース 仕様使用ライン:〜2号(PE) 〜10lb(ナイロン、フロロカーボン)、使用ルアー:〜12グラム(推奨)、長さ:5フィート3インチ(約160センチ) 寸法(mm)専用ケース:510×150×20 仕舞(cm)44.5
注意
※(取り扱いについて)
※ロッドのゆるみにご注意ください。各ロッドがしっかりと接続されていないと破損することがあります。パックロッド、マルチピースタイプとしては丈夫に作られていますが、あまりに大きな魚・強い魚と闘ったり、ラインを持って取り込む、無理な魚の抜き上げなどで鋭角に曲げる…など、負荷によっては破損することもございます。破損した場合は、ピースごと(ティップ、セカンド、サード、フォース…)に交換パーツが有償で用意しております。破損パーツを送ってくだされば、代引きにて交換パーツをお送りする予定です。また、つなぎ目にはロッドフェルールワックスなどを塗ると、ゆるみの防止や抜けづらくなることが少なくなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥818 / 税込 ¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,164 / 税込 ¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする