ジェットセッター 45S Dwarf

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60070468 品番-
販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

とにかく楽しいこと、それが45Sのコンセプト。スピニングロッドであることで、誰もが使いやすく、
気軽に、ありふれた場所に釣りをプラスできるオモチャのような存在を目指しました。
もちろん、性能はしっかり。気持ちよくキャストして、ルアーをアクションさせるだけで楽しく。
そして、魚がかかれば、すべての信号が腕に伝わるほどに、ロスレスな体験をすることができるでしょう。
魚に勝ちすぎないこと。少年のための、「少年」になって遊ぶための。小さな旅ツールとして。

仕様ライン:0.4-1lb(PE)、2-8lb(ナイロン・フロロ)、調子:ULクラス 質量(g)ルアー:1-7、乾燥:66(平均値) 長さ(m)約1.35 継数(本)3 仕舞(cm)約48

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥818 / 税込 ¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,164 / 税込 ¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする