※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

62ML プレッソ MX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 60077940 62ML プレッソ MX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 60077940 62ML プレッソ MX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 60077940

プレッソ MX

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60077940 品番62ML
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

カーボンモノコックリアグリップを採用!和田浩輝完全監修!クラスを超越した次世代スタンダードロッド
PRESSOの中核を担う、ハイパフォーマンスロッドPRESSO MXが登場。
現代のエリアトラウトフィッシングを網羅するラインアップと、クラスを超えたスペックを有する。
初採用のカーボンモノコックリアグリップは、感度の向上と扱いやすさを併せ持つ。
ロッドアクションは和田浩輝スタッフが監修。
PRESSO LTD AGSをベースに誰もが扱いやすい調子にチューン。
投げやすさ、操作のしやすさ、ランディングのしやすさと、エリアトラウトの基本動作がハイレベルに行える調子に設定。クラスを超えた使用感。
トーナメントからファンの釣りまで、クラスを超えた、誰もが扱いやすいロッドに仕上がった。
感度と操作性を兼ね備えたカーボンモノコックリアグリップ
リールシートにはPRESSO LTD AGSと同じAIRSENSORトラディショナルを採用
扱いやすいストレートグリップにカーボンモノコックリアグリップの組み合わせ
トップテスターも納得のテーパーとバランス。

質量(g)ルアー:0.6-5 全長(m)1.88 元径(mm)6.4 継数(本)2 仕舞(cm)97 先径(mm)1.4 標準自重(g)67 適合ライン(号)PE:0.15-0.4 適合ライン(lb)ナイロン:45693 カーボン含有率(%)99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする