SR172 スタンダードタイヤ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 (トップ)ブラック、(サイド)ブラック 注文コード60078938 品番SR172
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

小径サイズのスタンダードタイヤ。
折りたたみ自転車、児童用自転車に最適です。

(トップ)ブラック、(サイド)ブラック サイズ20×1.3/8 タイプW/O ETRTO規格37-451 標準空気圧(kPa)300[3.0kgf/cm2][45PSI]

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60078938 SR172 60078789 SR-172 一般車用シティータイヤ SHINKO(シンコータイヤ) SR-172 一般車用シティータイヤ SHINKO(シンコータイヤ) 1本 1,598 税込1,758 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51479175
2026-02-25
用途:
タイヤ交換
製造業

ほぼ毎日、6,7kmくらい走って2年弱で後輪の溝がなくなりました。コスパ良しです。

2025-10-06
用途:
タイヤ交換

扱ているショップが少ないので今回買えてたすかりました。

対象商品:
51479175
2024-06-10
用途:
ミニベロのタイヤ用に
製造業

中々少ないサイズの中、この安さでこの品質は助かります。
参考として、リム幅(外)19mmに履かせるとタイヤ幅は31mm、高さは約30mmでした。

対象商品:
21455965
2023-12-10
用途:
ミニベロのメンテ

純正タイヤから交換しましたが、品質に特に差を感じません。安価でとても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする