画像準備中

LF1B形 LED照明ユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)- 乳白(表面カバー) 注文コード60221603 品番LF1B-B4S-3THWW4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,800
この商品はケーブル長・色など31種類から選べます 他の種類を見る
仕様- 材質エンドカバー、コンジット:PA66、カバー:PC、電線:Style 2464 AWG24×2c 乳白(表面カバー) 質量(g)170 外形寸法(mm)310(A)×240(B)×299(C)×130.5(D)×54(E) 保護構造IP54 消費電力(W)1.5 定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電圧範囲:AC90〜110 50/60Hz) ケーブル長(m)- 発光色白色 保存温度(℃)-35〜70(ただし、氷結しないこと) 色温度(K)5500 照度(Lx)170 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-30〜55(ただし、氷結しないこと) 寿命40000時間 雰囲気腐食ガス不可 耐振動周波数5〜55Hz、片振幅0.17mm、加速度20(m/s2)、3方向各2時間 入力電流(mA)40 光度(mcd)5000 耐電圧(V/min)AC2000(充電部ー非充電部間) 使用湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと) 適合モジュール6灯×1列 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000、6方向 各5回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする