IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 報知器
IDEC(和泉電気)の 報知器その他関連用品
角度調節金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60221962
品番
LF9Z-1MA1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
適合機種
LF1A-A〜D形
材質
ステンレス
寸法A(mm)
55
寸法F(mm)
-
寸法D(mm)
80
寸法E(mm)
25
寸法B(mm)
37.9
寸法C(mm)
33
寸法G(mm)
4-M4