曜日別特売
- カウンタークロス 抗菌 ハーフサイズ モノタロウ 60223445

 

- カウンタークロス 抗菌 ハーフサイズ モノタロウ 60223445
- カウンタークロス 抗菌 ハーフサイズ モノタロウ 60223445
- カウンタークロス 抗菌 ハーフサイズ モノタロウ 60223445
モノタロウ

カウンタークロス 抗菌 ハーフサイズ

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
色ブルー
内容量1袋(100枚)注文コード60223445品番-
販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
¥729
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

吸水性の良いカウンタークロスです。
抗菌剤配合で、衛生的です。
3色展開で、用途によって使い分けができます。

用途
テーブルふきんに。
厨房のお掃除に。
作業台の拭き取りに。
色
ブルー
材質
レーヨン100%
サイズ(mm)
300×300
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※火のそばや高温になる場所には置かないでください。
※洗う場合は洗濯機や乾燥機の使用は避け、せっけんや中性洗剤で手洗いしてください。
※洗浄後は十分に乾燥させてからお使いください。
※衛生的にお使い頂くために、毛羽立ちや汚れが目立ってきた場合は早めにお取替えください。
※アイロンでの乾燥は避けてください。
※ご使用しているうちにサイズが収縮する場合がございます。
※漂白剤は希釈濃度を守ってご使用ください。
※漂白剤をご使用の際は他のものと分けて洗ってください。色移りする場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする