アピックス
アピックスの 暖房用品
アピックスの 加湿器
アピックスの 超音波式加湿器
上部給水 超音波式加湿器 Perfume
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60315021
品番
ASZ-040(BR)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
「上部給水」のSHIZUKU加湿器。コロンとした可愛いサイズ感!
無段階でお好みの加湿量に切り替えが可能。
水タンクに直接アロマオイルを入れられる。
付属品
お手入れブラシ、ACアダプター
消費電力(W)
12
コード長さ(m)
ACアダプター:約1.2
本体質量(g)
約300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W133×D138×H202
使用電源
(専用ACアダプター)入力:100〜240V 50/60Hz 1.0A
連続加湿時間(時間)
約4.5
加湿量(mL/h)
最大約110
水タンク容量(mL)
約400