曜日別特売
ADK-365R(IV) どこでもコタツ アピックス 60315039

ADK-365R(IV) どこでもコタツ アピックス 60315039
ADK-365R(IV) どこでもコタツ アピックス 60315039
ADK-365R(IV) どこでもコタツ アピックス 60315039
ADK-365R(IV) どこでもコタツ アピックス 60315039
ADK-365R(IV) どこでもコタツ アピックス 60315039

どこでもコタツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード60315039品番ADK-365R(IV)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

テーブル下に置くだけで「どこでもこたつ」になるスポットヒーター
家庭のダイニングテーブルが、まるでこたつのように暖かくなり、だんらんの場所を快適に暖め家族の絆を深めるヒーターです。
また、ダイニングだけでなく書斎や職場の会議室など様々な場所で活躍します。
チャイルドロック、オフタイマー、転倒時自動オフ、6時間自動オフ機能など安心してお使いいただける機能も充実しています。
LEDの暖かい光が360°足元を照らします。
本体サイドに取っ手があり移動もらくらく。
本体天面にリモコンが収納できます。

消費電力(W)強:1200、中:1050、弱:800定格電圧(V)AC100 50/60Hz本体質量(kg)約2.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W226×D226×H367電源コード(m)約1.8切タイマー1/2/4/6時間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする