曜日別特売
520392 PS カウンタークロス厚手 PackStyle(パックスタイル) 60355873

PS カウンタークロス厚手

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(60枚)
グリーン
内容量1袋(60枚)注文コード60355873品番520392
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

毛羽立ちが少なく、丈夫な不織布ふきんです。

グリーン材質不織布寸法(mm)600×320短辺(mm)320長辺(mm)600
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする